Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-998 Anschlussblock 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-998 Anschlussblock 3 Grau
Wago 280-998 Anschlussblock 3 Grau
Wago 280-998 Anschlussblock 3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31559691
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
23 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.08 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
50.5 mm
Höhe
36.5 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-192
ab € 14,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00512*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.