Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 595010 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 595010 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Violett, Weiß
Maped 595010 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31125041
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     595010
EAN/GTIN:
     3154145950106
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
157.3 mm
Breite
66.3 mm
Tiefe
13.5 mm
Gewicht
33.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
39 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
33154145950107
Breite des Versandkartons
298 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Volumen Hauptkarton
30682.08 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
23154145950100
Versandkartonsbreite
90 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
96 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
521 g
Versandkartonsvolumen
2160 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
13154145950103
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Violett, Weiß
Material Messer
Edelstahl
Handausrichtung
Beidhändig
Griffgeometrie der Schere
Semi-Offset-Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.