Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1034202640 Teller andere Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1034202640 Teller andere Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1034202640 Teller andere Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31118699
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1034202640
EAN/GTIN:
     4003683349646
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
220 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Form
andere
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.