Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Roll your Puzzle XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Roll your Puzzle XXL
Ravensburger Roll your Puzzle XXL
Ravensburger Roll your Puzzle XXL
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31116288
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     17957
EAN/GTIN:
     4005556179572
Suchbegriffe:
Puzzle Rollmatte
Puzzle Spielmatte
Puzzlematte
Roll your Puzzle XXL
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Puzzle-Aufbewahrungssystem
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Anzahl der Puzzleteile (min)
1000
Anzahl der Puzzleteile (max)
3000
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Jahr
2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
301 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
950 g
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
120 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ravensburger
179541
€ 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.