Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BHE 2644 800 W 960 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo BHE 2644 800 W 960 RPM SDS Plus
Metabo BHE 2644 800 W 960 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30831140
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606156000
EAN/GTIN:
     4007430240880
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
  • Bohrhammer zum Hammerbohren und Bohren ohne Schlag
    - Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
    - Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
    - Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
    - Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
    - Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tiefenmessgerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
68 mm
Nenndrehzahl (max.)
960 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.3 J
Schlagzahl
5400 BPM
Drehmoment (max.)
15 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
13.7 m/s²
Schallleistungspegel
85 dB
Schalldruckpegel
96 dB
Sonstige Funktionen
Standardabweichung
3 dB
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
1.5 m/s²
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Mehrfarbig
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.