Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-358 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-358 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 282-358 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30498403
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-358
EAN/GTIN:
     4017332337267
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten 281-3...
reihenklemme abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
92.8 mm
Höhe
23.3 mm
Gewicht
2.33 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1908*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.