Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1504/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1504/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Gelb
Wago 756-1504/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30488111
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1504/060-050
EAN/GTIN:
     4050821130987
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systembus-/Schleppkabel, winklig; 5 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Stecker winklig; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.