Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-721 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-721 Leistungsrelais Grau
Wago 286-721 Leistungsrelais Grau
Wago 286-721 Leistungsrelais Grau
Wago 286-721 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29943413
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-721
EAN/GTIN:
     4017332157735
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Spulenspannung
24 V
Kontakt Strombelastbarkeit
5 A
LED-Anzeigen
Status
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15 x 52 x 82.5 mm
Gewicht
29.2 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-024
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.