Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 2224 WH Silber AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 2224 WH Silber AC
JUNG 2224 WH Silber AC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28533953
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2224WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
eib-wetterstation jung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Messfunktionen
Außen-Thermometer, Regenmesser, Windrichtung
Messfunktionen Trenddisplay
Erkennung von Blitzen, Thermometer
Wetterstation Extremum Daten
Thermometer
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-20 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: eib wetterstation
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,33*
€ 612,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,45*
€ 602,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,75*
€ 572,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,39*
€ 538,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.