Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Satin Hair 3 Haartrockner 2000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Satin Hair 3 Haartrockner 2000 W Weiß
Braun Satin Hair 3 Haartrockner 2000 W Weiß
Braun Satin Hair 3 Haartrockner 2000 W Weiß
Braun Satin Hair 3 Haartrockner 2000 W Weiß
Braun Satin Hair 3 Haartrockner 2000 W Weiß
Braun Satin Hair 3 Haartrockner 2000 W Weiß
Braun Satin Hair 3 Haartrockner 2000 W Weiß
Braun Satin Hair 3 Haartrockner 2000 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28491767
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81533167
EAN/GTIN:
     4210201140665
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Leichtes und ergonomisches Design.
Für schnelles und leichtes Trocknen verbinden die Braun Satin Hair PowerPerfection Haartrockner hohe Leistung und Leichtigkeit zu Styling-Fähigkeiten ohne Kompromisse. Das einmalig leichte und ergonomische Design macht Styling besonders einfach und ermöglicht eine perfekte 360º-Rundumtrocknung.

IONIC-Funktion. Für mehr Glanz und weniger Frizz.
Millionen aktiver Ionen neutralisieren die statische Aufladung, die bei herkömmlichen Haartrocknern auftritt. Mit dem Braun Satin HairPowerPerfection Haartrockner bekommen Sie gleichmäßigeres Haar für sichtbar mehr Glanz – Strähne für Strähne.

Kompaktes Design
Für einfache 360º Rundumtrocknung.

Schnelle und einfache Trocknung
Für mühelose Ergebnisse.

Gleichmäßige Hitzeverteilung
Beugt Austrocknung vor und gewährleistet ein schnelles Trocknen.

Infrarot-Heizsystem
Für ein effizientes und schnelles Trocknen.

3 Hitze- und 2 Luftstrom-Einstellungen
Für Flexibilität beim Trocknen und Stylen.

Kaltstufe
Zur Fixierung Ihres Stylings.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
690 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
286 mm
Paketgewicht
870 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
214 mm
Höhe des Versandkartons
319 mm
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: föhn braun, föhn, haartrockner 2000w, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.