Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow CT-CCE4 Korrektur-Band 6 m Grün, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow CT-CCE4 Korrektur-Band 6 m Grün, Transparent
Tombow CT-CCE4 Korrektur-Band 6 m Grün, Transparent
Tombow CT-CCE4 Korrektur-Band 6 m Grün, Transparent
Tombow CT-CCE4 Korrektur-Band 6 m Grün, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26818627
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CCE4
EAN/GTIN:
     4003198403116
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller tombow
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Transparent
Bandlänge
6 m
Speicherbandbreite (metrisch)
4.2 mm
Reißfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tombow
CT-CCE4-BE
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.