Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-474545 Herst.-Nr.: 18025-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der druckfeste und formstabile GARDENA Classic Schlauch mit hochwertigem Gewebe ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen. Selbstverständlich ist dieser Gartenschlauch UV-beständig. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten. Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 22 bar geeignet. GARDENA gewährt auf diesen Schlauch eine Garantie von 12 Jahren. Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 50 m | | Unterstützte Positionierung | Über Boden | | Produktfarbe | Grau, Orange | | Typ | Nur der Schlauch | | Material | PVC | | erweiterbar | Ja | | Maximaler Eingangswasserdruck | 22 bar | | Schlauchdurchmesser | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 60,64* | € 75,82* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 63,73* | € 79,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 67,27* | € 84,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 66,78* | € 84,11* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 70,06* | € 87,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|