Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.10 Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.10 Profil
Paulmann 704.10 Profil
Paulmann 704.10 Profil
Paulmann 704.10 Profil
Paulmann 704.10 Profil
Paulmann 704.10 Profil
Paulmann 704.10 Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26162327
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70410
EAN/GTIN:
     4000870704103
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Floor Profil wird mit LED-Strips in beliebiger Lichtfarbe bestückt und ermöglicht dekorative Effekte für den Fußboden in Wohnräumen oder an Möbeln. Auch bei Schatten- und Gefahrstellen als Orientierungs- oder Leitlicht einsetzbar. Dauerlicht bei sparsamer LED-Bestückung. Zierkante oder optischer Raumtrenner nach Bedarf. Das Profil ist bis 130 kg begehbar, lässt sich in Bodenbeläge ab 8 mm verkleben oder in Möbel ab 12 mm Materialstärke einfräsen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1010 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
9 mm
Design
Typ
Profil
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 44,86*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 20,61*
Zubehör
Paulmann
70460
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.