Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K65 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K65 Elektrogehäusezubehör
Hager K65 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25939880
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K65
EAN/GTIN:
     4010330710384
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K01A
ab € 2,57*
Zubehör
Hager
K1LA
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.