Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4424 Rack Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-24678097
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887122
EAN/GTIN:
     4260133126435
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Das IPC 4U-4424 ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das IPC 4U-4424 die Möglichkeit vierundzwanzig 2.5" oder 3.5" Hot-Swap Festplatten und zwei 2.5" oder eine 3.5" interne Festplatte einzubauen. Das IPC 4U-4424 verfügt über fünf serienmäßig eingebaute Lüfter, wovon sich drei 120mm intern direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden. Zwei weitere 80mm Lüfter an der Rückseite sorgen zudem zuverlässig für eine optimale Kühlung.

Zusätzliche Extras wie die wiederverwendbaren und perforierten Slotbleche, USB 3.0 Anschlüsse und der mit Snap-In Verschlüssen versehene Gehäusedeckel komplettieren dieses hervorragende Gesamtpaket.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
830 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
18200 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI EEB
Anzahl der 3,5
1
Material
Metall
Anzahl der 2,5
26
Anzahl der internen 3,5
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, Temperatur
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
15300 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
27
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,08*
€ 570,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,96*
€ 567,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,59*
€ 538,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,53*
€ 508,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.