Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7149.135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7149.135
Rittal DK 7149.135
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23308595
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7149.135
EAN/GTIN:
     4028177166646
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Gehäuse-Zubehör
Zum Auffangen der Rangierkabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1020 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482.6 mm
Tiefe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.