Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN IC485SI-AT-GG Signalumsetzer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN IC485SI-AT-GG Signalumsetzer Weiß
ATEN IC485SI-AT-GG Signalumsetzer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21813606
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     IC485SI-AT-GG
EAN/GTIN:
     6727921504328
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.5 mm
Höhe
79 mm
Tiefe
21 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.