Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke MicroScanner² Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke MicroScanner² Blau, Gelb
Fluke MicroScanner² Blau, Gelb
Fluke MicroScanner² Blau, Gelb
Fluke MicroScanner² Blau, Gelb
Fluke MicroScanner² Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-13893461
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MS2-100
EAN/GTIN:
     754082054368
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, RJ-45
Testtyp
Abschirmungsprüfung
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Blau, Gelb
Kabeltyp
UTP, FTP, SSTP, Coax
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af
Stimmbericht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Bereitschaftszeit
20 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
363 g
Abmessungen (BxTxH)
76 x 36 x 163 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 698,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,43*
€ 919,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,55*
€ 909,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 757,08*
€ 900,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,69*
€ 876,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,71*
€ 852,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,30*
€ 830,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
MS2-KIT
ab € 1.162,63*
Zubehör
Fluke
MS2-POUCH
ab € 37,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.