Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp 420072 Aufblasbarer Sessel Camping-Liege Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp 420072 Aufblasbarer Sessel Camping-Liege Braun
Easy Camp 420072 Aufblasbarer Sessel Camping-Liege Braun
Easy Camp 420072 Aufblasbarer Sessel Camping-Liege Braun
Easy Camp 420072 Aufblasbarer Sessel Camping-Liege Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-130154877
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     420072
EAN/GTIN:
     5709388148919
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Sessel
Aufblasbarer Stuhl
Luftsessel
Sessel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Typ
Camping-Liege
Produktfarbe
Braun
Material
PVC
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: sessel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.