Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp 240209 Schlafsack Erwachsener Mikrofaser, Oxford, Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp 240209 Schlafsack Erwachsener Mikrofaser, Oxford, Polyester Schwarz
Easy Camp 240209 Schlafsack Erwachsener Mikrofaser, Oxford, Polyester Schwarz
Easy Camp 240209 Schlafsack Erwachsener Mikrofaser, Oxford, Polyester Schwarz
Easy Camp 240209 Schlafsack Erwachsener Mikrofaser, Oxford, Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-130154871
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     240209
EAN/GTIN:
     5709388147059
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungslänge
260 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1500 mm
Länge (mm)
2200 mm
Maximale Benutzerhöhe
195 cm
Gewicht
2610 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Material
Mikrofaser, Oxford, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Saison-Bewertung
2-3 Saisons
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Füllmaterial
Polyester
Mit Kapuze
Ja
Isolation Anzahl der Schichten
1
Insulation density
200 g/m²
Reißverschluss
Ja
Tasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.