Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp 420070 Aufblasbarer Sessel Campingstuhl Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp 420070 Aufblasbarer Sessel Campingstuhl Braun
Easy Camp 420070 Aufblasbarer Sessel Campingstuhl Braun
Easy Camp 420070 Aufblasbarer Sessel Campingstuhl Braun
Easy Camp 420070 Aufblasbarer Sessel Campingstuhl Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-129850009
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     420070
EAN/GTIN:
     5709388148926
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Aufblasbarer Sessel
Aufblasbarer Stuhl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
950 g
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Produktfarbe
Braun
Material
PVC
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Luftsessel, Sessel, sessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.