Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Aspen Table L Camping-Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Aspen Table L Camping-Tisch Schwarz
Easy Camp Aspen Table L Camping-Tisch Schwarz
Easy Camp Aspen Table L Camping-Tisch Schwarz
Easy Camp Aspen Table L Camping-Tisch Schwarz
Easy Camp Aspen Table L Camping-Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-128709452
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     540033
EAN/GTIN:
     5709388148094
Suchbegriffe:
Campingtisch
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
1100 mm
Gewicht
5100 g
Höhe
700 mm
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Weitere Suchbegriffe: esstisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.