Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OS NVIDIA 16 GB GDDR7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OS NVIDIA 16 GB GDDR7
Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OS NVIDIA 16 GB GDDR7
Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OS NVIDIA 16 GB GDDR7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-125129436
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N50803-16D7X-17603930
EAN/GTIN:
     8886307700186
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
120 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR7
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
30 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
960 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 5080
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2295 MHz
CUDA-Kerne
10752
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2640 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
3x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1b
DisplayPorts-Version
2.1b
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.148,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,46*
€ 1.366,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,72*
€ 1.340,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,96*
€ 1.306,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,41*
€ 1.240,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.