Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55883 LED-Lampe 2000 K 3 W E14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55883 LED-Lampe 2000 K 3 W E14 G
Segula 55883 LED-Lampe 2000 K 3 W E14 G
Segula 55883 LED-Lampe 2000 K 3 W E14 G
Artikel-Nr.:
     CIDE2-124737396
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55883
EAN/GTIN:
     4260751138834
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Mit der Kerze matt mit Ambient Dimming der Serie 24 Volt bringt SEGULA Licht ins Dunkel. Durch verschiedene Formen- und Sockel-Ausführungen (zum Teil auch dimmbar) bieten wir Ihnen ein breites Angebot.

Ob zum Einbau in Schiffen, Hausbooten oder Wohnwagen...hier ist für jeden Einsatzzweck das richtige Leuchtmittel dabei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Höhe
100 mm
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
210 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
22 W
Farbtemperatur
2000 K
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
Matte
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.