Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter
StarTech.com Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter
StarTech.com Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter
StarTech.com Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter
StarTech.com Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter
StarTech.com Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter
StarTech.com Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-12452139
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBBT1EDR2
EAN/GTIN:
     6213759752272
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Fügen Sie einem Computer Bluetooth 2.0 mit EDR-Fähigkeiten über USB hinzu

Der USB-auf-Klasse 1 Bluetooth-Adapter mit EDR USBBT1EDR2 ist ein sehr kleiner Adapter, mit dessen Hilfe Sie einem Computer über einen verfügbaren USB-Port Bluetooth-Funktionalität verleihen können. So können Sie Geräte drahtlos in bis zu 100 m Entfernung und mit minimalem Stromverbrauch verbinden.

Der USB-Bluetooth-Adapter unterstützt die Bluetooth v2.1-Spezifikationen und Enhanced Data Rate (EDR) für Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s. Dank der geringen Größte ist der Adapter bequem zu transportieren und fällt bei Anschluss am Computer kaum auf. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Kompatibel mit Bluetooth v2.1 und EDR mit Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s und abwärts kompatibel mit älteren Bluetooth-Geräten
- Der Klasse 1-Transceiver bietet eine erweiterte Reichweite bis zu 100 m für viele kommerzielle/industrielle Anwendungen
- Besonders kompakte Form für Mobilität und unauffällige Installation in fast jedem Szenario
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
75 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
CSR BC0401PC08
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 75 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.7 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
2 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Modulation
DQPSK
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USBBT1EDR4
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.