Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks DP725 Nicht kategorisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks DP725 Nicht kategorisiert
Grandstream Networks DP725 Nicht kategorisiert
Grandstream Networks DP725 Nicht kategorisiert
Grandstream Networks DP725 Nicht kategorisiert
Grandstream Networks DP725 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120929568
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP725
EAN/GTIN:
     6947273705079
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
AEC, AGC, G.711u, G.722, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
20 Zeilen
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
400 m
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akkuladezeit
50 h
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, IC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
135 x 49 x 15.5 mm
Mobilteilgewicht
107 g
Paketgewicht
364 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.