Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POCO F6 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POCO F6 Pro
POCO F6 Pro
POCO F6 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120814395
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     MZB0HBDEU
EAN/GTIN:
     6941812784471
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Hyperpower Design voll entwickelt
Elegantes Äußeres
Premium und auf einem neuen Level


Hyperpower Display voll entwickelt
WQHD+ Flow AMOLED Display

Das POCO F6 Pro ist mit einem lichtemittierenden Material der Spitzenklasse ausgestattet, das eine höhere Leuchteffizienz und einen geringeren Stromverbrauch aufweist. Es bietet eine ultrahohe maximale Helligkeit von 4000 Nits* und ein Pro HDR-Display, das bis zu achtmal mehr Helligkeit erreicht. So lassen sich noch mehr atemberaubende Bilder mit scharfen Kontrasten und lebendigen Details genießen.

Farberlebnis auf Profilevel
Das POCO F6 Pro reproduziert präzise und atemberaubende Farben mit Farbkalibrierung auf Basis der CIE-Standards 2015. Jedes Display wird vor dem Verlassen des Werks exakt optimiert, um eine Farbanpassung auf Grundlage der menschlichen optischen Wahrnehmung zu gewährleisten.

Wet Touch Display
Noch benutzerfreundlicher

Die Wet Touch Display-Technologieverbessert die Touch-Erkennung bei nassen Händen, Regen und in feuchten Umgebungen.

PWM-Dimmen bei 3840Hz
Augenschonendes Display auf Profilevel

POCO bietet verschiedene augenschonende Funktionen, um die Belastung bei der täglichen Nutzung zu reduzieren, insbesondere in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen. Mit PWM-Dimmen bis 3840Hz, einer Helligkeitsanpassung in 16.000 Stufen und einem Zyklusmodus, der den Bildschirm je nach verwendeter App und Sonnenauf- und -untergangszeitpunkt anpasst, wird die visuelle Ermüdung reduziert. Damit kann sogar die Melatonin-Ausschüttung beeinflusst werden, um die Schlafqualität zu verbessern.

Fingerabdrucksensor im Display
Unterstützt Herzfrequenzmessung

Schnelles Entsperren und weniger Reize für die Augen bei schwachem Licht. Mit dem Fingerabdrucksensor auf dem Display kannst du sogar deine Herzfrequenz messen.

Hyperpower Performance voll entwickelt
Snapdragon® 8 Gen 2
Mehr Leistung, weniger Stromverbrauch

Mit der fortschrittlichen4nm Prozesstechnologievon TSMC und der 1+4+3-Achtkern-Architektur kann das Gerät mühelos anspruchsvolle Gaming-Szenarien bewältigen und überzeugt mit seiner reibungslosen Multitasking-Leistung und seiner überlegenen Energieeffizienz.

High-Speed LPDDR5X und UFS 4.0
Die hochmoderne High-Speed-Kombination der nächsten Generation verbessert die Lese-/Schreibgeschwindigkeit spürbar.

LiquidCool Technologie 4.0 mit lceLoop
IceLoop System

Die neueste Kühltechnologie von POCO, die LiquidCool-Technologie der 4. Generation, ist mit einer 5000mm² großen Edelstahlfläche* das größte IceLoop-System überhaupt. Im Vergleich zu herkömmlichen Dampfkammern wird die thermische Effizienz durch einen Dampf-Flüssigkeits-Abscheider und Einwegzirkulation verbessert. Die hocheffektive Wärmeableitung sorgt für nachhaltige Leistung.

WildBoost Optimierung 3.0
Bringt allen POCO Fans unglaubliche Gaming-Erlebnisse.
Xiaomi HyperOS und der Snapdragon® 8s Gen 3 optimieren Leistungsplanung und Spielsteuerung. So sorgen sie für ein echtes Upgrade beim Nutzererlebnis.

Hyperpower Kamera voll entwickelt
50MPDreifach-Kamera mit OIS

Light Fusion 800 Bildsensor
Professioneller, hochdynamischer Sensor für ein mobiles Zeitalter der Fotografie

Der Light Fusion 800 Bildsensor verfügt über einen 1/1,55-Zoll-Sensor und 2.0μm 4-in-1-Superpixel. Er erhöht die Lichtaufnahme um 62%, sodass selbst bei schwachem Licht eine hervorragende Leistung erzielt wird. In Kombination mit der Dual Native ISO Fusion Max-Technologie sind professionelle Aufnahmen und kristallklare Bilder garantiert.

Hoher Dynamikbereich
Hervorragende Bildqualität selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

Die Dual Native ISO Fusion Max-Technologie bietet einen außergewöhnlich hohen Dynamikbereich, damit auch die feinsten Nuancen in Licht- und Schattendetails eingefangen werden.

50MP Ultrascharfmodus
Halte unzählige Details fest


Serienbildmodus 2.0
Halte dynamische Momente fest

Mit dem Serienbildmodus 2.0 mit Dual Native ISO Fusion Max-Technologie, Rauschunterdrückungsalgorithmen zur Bewegungskompensierung für mehrere Bilder und der POCO Image Engine lassen sich die magischen Momente des Lebens problemlos und einfach festhalten.

Ultranacht Algorithmus
Halte außergewöhnliche Nachtansichten fest

Der Ultranacht Algorithmusberuht auf innovativen Deep-Learning-AI-Algorithmen, die die Grenzen der Sicht bei schwachem Lichtüberwinden. So entstehenselbst in dunklen Umgebungen beeindruckende Fotos.Sogar beiextrem eingeschränkter Sicht ist die Rauschunterdrückung hervorragend. Durch die detailgetreue Wiedergabe entstehen klare und helle Bilder.

Filmen
Deine tragbare Filmkamera

Dank herausragender Rechenleistung und klassischer Filmfilter werden selbst gewöhnliche Szenen zur kinoreifen Aufnahme.

Intelligente Selfie Kamera
Aktualisierte Algorithmen zur Bewältigung verschiedener Szenarien

Die16MP Selfie Kameraerfasst mit einem brandneuen RAW Domain Algorithmusauch bei komplexen Lichtverhältnissen deinen unverwechselbaren Stil.

Hyperpower Akku voll entwickelt
120W HyperCharge
Ultragroßer 5000mAh (typ) Akku

120W HyperChargeüberzeugt durch eine extrem schnelle Ladegeschwindigkeit. In dem schlanken Gehäuse steckt einleistungsstarker 5000mAh Akku mitlängerer Laufzeit, sodass du dich auch entspannen kannst, wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist.

POCO Akkumanagementsystem
Intelligente Ladefunktion

Der POCO Surge P2 Lade-Chipsatz und der Surge G1 Akku-Chipsatz sorgen zusammen für ein intelligentes, sicheres Management- und Wartungssystem, das die Ladungssicherheit verbessert, den Akku in einem guten Zustand hält, seine Laufzeit verlängert und seine Lebensdauer verbessert.

Standby-Modus
Wenn der Standby-Modus aktiviert ist, kann das POCO F6 Pro noch ganze zwei Stunden arbeiten und du kannst mit nur 1% Akkuleistung noch 30 Minuten telefonieren
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
3200 x 1140 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays
68 billion colours
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
700 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1200 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
4000 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
526 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Hypercharge
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.55 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,6
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
2 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera
119 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@120fps, 1280x720@1920fps, 1280x720@240fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Betriebssystem-Gabel
HyperOS
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth-Profile
AAC, LC3, LDAC, LHDC
Frequenzband
Dual-Band
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
209 g
Breite
74.95 mm
Tiefe
8.21 mm
Höhe
160.86 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Energie
Erforderliche Ladeleistung (max.)
120 W
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
Unterstützte Videoformate
MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 462,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,88*
€ 550,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,76*
€ 541,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,16*
€ 508,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,67*
€ 498,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.