Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W75 Mini MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink W75 Mini MC
Yealink W75 Mini MC
Yealink W75 Mini MC
Yealink W75 Mini MC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120048098
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302032
EAN/GTIN:
     6938818318489
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Erleben Sie DECT-Roaming mit mehreren Geräten:
-Nahtloses Handover und Roaming
-Bis zu 20 parallele Anrufe
-Bis zu 3 Basisstationen
-Bis zu 20 Mobilteile
- Bis zu 20 SIP-Konten
- Unterstützung von XML/LDAP/Remote-Telefonbuch
- Unterstützung von Xsi Directory
- DECT-Funkabdeckung bis zu 50 m in Innenräumen und 300 m im Freien
- Unterstützung von IPv6
- Unterstützt PoE
- DECT-Technologie: Die DECT-Technologie von Yealink konzentriert sich auf hochwertige Audio-VoIP (Breitband) und Datenanwendungen mit niedriger Bitrate. Wir sind jedoch nicht kompatibel mit DECT-Geräten von Drittanbietern (Basisstation, Mobilteil, etc.).
- Kompatibel mit Yealink W56H, W57R, W59R, W73H, W74H und W78H
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anzahl paralleler Konferenzen
3
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruftransfer
Ja
Anruf halten
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 100 x 25.1 mm
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
20
Frequenzbereich
1.88 - 1.9 GHz
Maximale Reichweite
300 m
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Anzahl der VoIP-Konten
20
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS
Sprachcodec
AJB, CNG, G.726, G.729, PLC, VAD, iLBC
Kompatible Produkte
Yealink W56H, W57R, W59R, W71H, W73H, W74H, W78H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302006
€ 116,31*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302021
€ 62,37*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302002
€ 70,51*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302007
€ 99,74*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302008
€ 75,08*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302023
€ 92,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.