Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino K4004 Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino K4004 Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß
bticino K4004 Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118722573
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     K4004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
kreuzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
127 - 250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Reihe von Modulen
1
Installationstyp
Schrauben
Art des Ein-/Ausschalters
4-Wege
Zertifizierung
NOM-003-SCFI-2014
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.