Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60084 Kabeladapter HDMI Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60084 Kabeladapter HDMI Schwarz, Grau
DeLOCK 60084 Kabeladapter HDMI Schwarz, Grau
DeLOCK 60084 Kabeladapter HDMI Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118162358
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60084
EAN/GTIN:
     4043619600847
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
Maximale Auflösung (HDMI)
7680 x 4320 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.5 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
10.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.