Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip TRAVELline B15W58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip TRAVELline B15W58
bluechip TRAVELline B15W58
bluechip TRAVELline B15W58
bluechip TRAVELline B15W58
bluechip TRAVELline B15W58
bluechip TRAVELline B15W58
bluechip TRAVELline B15W58
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117925732
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     881303
EAN/GTIN:
     4250749707227
Suchbegriffe:
Bluechip Laptops
Bluechip Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Entdecken Sie die Zukunft des mobilen Computing mit unserem TRAVELline B15W58

Das Notebook ist die perfekte Kombination aus modernster Technologie und ultimativer Vielseitigkeit. Es ist mit einem leistungsstarken Intel® Core™ i7-1355U Prozessor ausgestattet, der mit einer beeindruckenden Turbotaktfrequenz von 5.00 GHz arbeitet. Mit der Möglichkeit, den Arbeitsspeicher mit DDR5-Technologie auf beeindruckende 64 GB aufzurüsten, sind Sie in der Lage, auch die anspruchsvollsten Aufgaben mühelos zu bewältigen. Egal, ob Sie komplexe Datenverarbeitung, Videobearbeitung oder Gaming betreiben - mit diesem Notebook sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Und das ist noch nicht alles. Das TRAVELline B15W58 verfügt über zwei via PCI Express angebundene M.2-Steckplätze um sicherzustellen, dass Ihre Daten blitzschnell geladen werden. Das bedeutet weniger Wartezeit und mehr Produktivität für Sie. Die integrierte Intel® Iris® Xe Grafikeinheit ermöglicht Ihnen ein atemberaubendes visuelles Erlebnis. Sehen Sie Filme und Bilder in gestochen scharfer Qualität und genießen Sie flüssige Grafiken in Spielen.

Das Notebook verfügt über einen Thunderbolt™ 4 Port mit beeindruckenden Datenübertragungsraten sowie einer praktischen Ladefunktion. Laden Sie Ihr Notebook im Handumdrehen auf und verbinden Sie sich mit externen Displays oder anderen Geräten - ganz ohne Kompromisse. Das integrierte Intel® Wi-Fi-6-Funkmodul und Bluetooth 5.3 sorgen für eine schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindung, während umfangreiche Schnittstellen wie USB 3.2 Gen 2 in Type-A und Type-C, HDMI und LAN Ihre Konnektivitätsoptionen erweitern.

Auch im Bereich Sicherheit punktet das B15W58: mit der Windows Hello Kamera können Sie Ihr Notebook per Gesichtserkennung sicher entsperren. So sind Ihre Daten immer geschützt.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Marktpositionierung
Business
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
1 MP
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1740 g
Breite
357 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
20 mm
Energie
Netzteilstärke
90 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.74 A
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Blendfreier Bildschirm
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1355U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.133,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,13*
€ 1.348,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,26*
€ 1.340,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,95*
€ 1.267,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,50*
€ 1.237,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,89*
€ 1.216,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.