Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks DP755 DECT-Basisstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks DP755 DECT-Basisstation Schwarz
Grandstream Networks DP755 DECT-Basisstation Schwarz
Grandstream Networks DP755 DECT-Basisstation Schwarz
Grandstream Networks DP755 DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117544743
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP755
EAN/GTIN:
     6947273704539
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Leistungen
Maximale Reichweite
400 m
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.