Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinnic SACA PEAK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vinnic SACA PEAK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Vinnic SACA PEAK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Vinnic SACA PEAK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Vinnic SACA PEAK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Vinnic SACA PEAK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Vinnic SACA PEAK Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116308790
Hersteller:
     Vinnic Batteries
Herst.-Nr.:
     VPSPB-FL10
EAN/GTIN:
     4898338016765
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank 10000mah
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5.5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3.1 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3.1 A
Solarmodul Spannung
5.5 V
Solarpanel Strom
300 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.2 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
379 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Feuerfest, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
Solar, USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
37 Wh
Weitere Suchbegriffe: powerbank 2x usb, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.