Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U2724D Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL UltraSharp U2724D Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2724D Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2724D Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2724D Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2724D Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2724D Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2724D Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116065227
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     U2724D
EAN/GTIN:
     884116452140
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
605 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
149 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
376 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
46 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
177 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
5 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
428 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1591641
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.24 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
192.28 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
535.58 mm
Gewicht (mit Ständer)
6240 g
Breite (ohne Standfuß)
612.24 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.12 mm
Höhe (ohne Standfuß)
352.51 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4490 g
Rahmenbreite (Seite)
7.75 mm
Rahmenbreite (oben)
7.75 mm
Rahmenbreite (unten)
9.1 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
85 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.6 A
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
2000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
108.97 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 178 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,13*
€ 470,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,91*
€ 466,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,19*
€ 454,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.