Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-100P-S10E Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-100P-S10E Schnittstellenkarte/Adapter
Advantech UTC-100P-S10E Schnittstellenkarte/Adapter
Advantech UTC-100P-S10E Schnittstellenkarte/Adapter
Advantech UTC-100P-S10E Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115127953
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-100P-S10E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maximum Kabellänge
0.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
34.9 mm
Höhe
33.8 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.