Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Prime 27650 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker Prime 27650 mAh Schwarz
Anker Prime 27650 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115106098
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1340011
EAN/GTIN:
     194644130886
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank
powerbank 2x usb
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
250 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
140 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
140 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
161.7 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
49.7 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
27650 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.