Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Prime 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker Prime 20000 mAh Schwarz
Anker Prime 20000 mAh Schwarz
Anker Prime 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115106096
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1336011
EAN/GTIN:
     194644130893
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank 20000mah
anker powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
200 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
100 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
126.9 mm
Tiefe
54.6 mm
Höhe
49.6 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
PowerIQ
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank 20000mah
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.