Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CCMT000001 FM-Transmitter 87,5 - 108 MHz Bluetooth/USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CCMT000001 FM-Transmitter 87,5 - 108 MHz Bluetooth/USB Schwarz
Baseus CCMT000001 FM-Transmitter 87,5 - 108 MHz Bluetooth/USB Schwarz
Baseus CCMT000001 FM-Transmitter 87,5 - 108 MHz Bluetooth/USB Schwarz
Baseus CCMT000001 FM-Transmitter 87,5 - 108 MHz Bluetooth/USB Schwarz
Baseus CCMT000001 FM-Transmitter 87,5 - 108 MHz Bluetooth/USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114951034
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCMT000001
EAN/GTIN:
     6932172626976
Suchbegriffe:
FM Transmitter
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC input Spannung
12/24 V
Ausgangsstrom
3.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
Bluetooth/USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.