| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114687894 Herst.-Nr.: 44138951 EAN/GTIN: 4002051621186 |
| |
|
| | |
| Wie gut schlängelt sich die Kugel durch den Zick-Zack-Kurs? Mit der Snake-Erweiterung bekommt die Gecko Run Kugelbahn ein neues, spannendes Trick-Element dazu! Schafft es die Kugel sicher wieder heraus? Und wie wirkt sich der plötzliche Tempowechsel aus? Spannende neue Fragen, die die Kinder ab acht Jahren austüfteln können! Die Anleitung gibt den ersten Kick mit Ideen für die Tricks. Das tolle Extra: Zusätzliche Bahn-Elemente vergrößern die Reichweite der KOSMOS Kugelbahn! Hinweis: nur mit dem Gecko Run „Starter Set“ oder der „Big Box“ spielbar. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Merkmale | Produkttyp | Murmelbahn | | Produktfarbe | Hellblau, Hellgrün, Weiß | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Ursprungsland | Deutschland | Sicherheitswarnung | Sicherheitswarnung | ACHTUNG! Nur für Kinder über 8 Jahre. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 125 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |