Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB-C auf HDMI-Audio-/Videoadapter – 4K 60 Hz – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB-C auf HDMI-Audio-/Videoadapter – 4K 60 Hz – schwarz
C2G USB-C auf HDMI-Audio-/Videoadapter – 4K 60 Hz – schwarz
C2G USB-C auf HDMI-Audio-/Videoadapter – 4K 60 Hz – schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675200
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     26935
EAN/GTIN:
     757120269359
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Dieser Audio-/Video-Adapter USB-C auf HDMI eignet sich ideal, um ein Gerät mit einem USB-Anschluss Typ C an einen HDTV-Bildschirm, Projektor oder ein anderes Display mit HDMI-Anschluss zu verbinden. Dieser Adapter unterstützt Auflösungen bis zu 4K (3840 x 2160 bei 60 Hz) und ermöglicht eine hochwertige Videobildanzeige auf dem verbundenen Bildschirm. Dank seines kompakten Designs eignet sich dieser Adapter optimal für BYOD-Anwendungen („Bring your own device“) in Bildungs- und Unternehmensumgebungen. Dieser Adapter ist das optimale Zubehör für Apple® und andere führende Laptops und Tablets.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.13165 m
Kabeldurchmesser
4 mm
AWG Kabelgröße
34
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
41.85 mm
Höhe
14.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.