Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT4W3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT4W3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Apple MT4W3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Apple MT4W3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Apple MT4W3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Apple MT4W3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114663891
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT4W3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253945871
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Graubraun
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro Max
Name der Farbe
Taupe
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.