Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QXG-10G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QXG-10G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114535239
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QXG-10G2T
EAN/GTIN:
     4711103084373
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Grün
Chipsatz
Marvell AQtion AQC107
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
3.0
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
QTS/QuTS 5.0.1.2430 build 20230614
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.