| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114502569 Herst.-Nr.: OVA138ZZ EAN/GTIN: 745883866557 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Einbauwanne | Ja | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.33 mm | Leistungen | Produktfarbe | Durchscheinend | | Material | Gehärtetes Glas | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Nicht-Reflektierend | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Max | | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, bildschirmfilter iphone, bildschirmfilter, blickschutzfolie belkin |
| | |
| |