Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFPTX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFPTX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP
BlueOptics SFPTX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP
BlueOptics SFPTX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP
BlueOptics SFPTX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP
BlueOptics SFPTX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP
BlueOptics SFPTX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP
BlueOptics SFPTX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114493266
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFPTX-BO
EAN/GTIN:
     4063232313320
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
SFPTX 10/100/1000BASE-T SFP Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards kompatibel zu Garland Technology von der Marke BlueOptics. Der SFPTX 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP kompatibel zu Garland Technology hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit ##Wavelength-RX##) und eine Sendefunktion (Transmitter mit ##Wavelength-TX##) für die Übermittlung optischer Signale via Twisted Pair Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser SFPTX kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) von Garland Technology geeignet, die auch den offiziellen Garland Technology SFPTX 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP offiziell unterstützen.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle SFPTX kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP für den Einsatz in der jeweiligen Garland Technology Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder SFPTX kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics wird, wie der offiziellen Garland Technology SFPTX Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Broadcom oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller SFPTX kompatiblen BlueOptics 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP von mehr als 10 Jahren.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
SFPTX kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP von BlueOptics unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den offiziellen Garland Technology SFPTX 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Blueoptics SFPTX kompatible10/100/1000BASE-T RJ45 SFP ist ein alternativer Ersatz für offizielle Garland Technology SFPTX 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP. Setzen Sie deshalb ab sofort auf SFPTX kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die BlueOptics SFPTX kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten einen vollen Funktionsumfang.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit SFPTX kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. SFPTX kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen SFPTX kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im SFPTX kompatibel zu Garland Technology 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können SFPTX 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP kompatibel zu Garland Technology folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des SFPTX kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Garland Technology Hardware in der der Einsatz des SFPTX kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. SFPTX kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Broadcom) und Integrated Circuits (u.a. Mindspeed & Analog Devices). Aus diesem Grund sind SFPTX für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle BlueOptics SFPTX kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Schnittstelle
SFP
SFP-Transceiver-Standard
T
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE, 100BASE, 1000BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.