Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP+LRM10G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP+LRM10G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP+LRM10G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP+LRM10G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP+LRM10G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP+LRM10G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP+LRM10G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP+LRM10G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP+LRM10G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114493241
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP+LRM10G-BO
EAN/GTIN:
     4063232313276
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
SFP+LRM10G 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards kompatibel zu Garland Technology von der Marke BlueOptics. Der SFP+LRM10G 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ kompatibel zu Garland Technology hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser SFP+LRM10G kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) von Garland Technology geeignet, die auch den offiziellen Garland Technology SFP+LRM10G 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ offiziell unterstützen.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle SFP+LRM10G kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Garland Technology Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder SFP+LRM10G kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der offiziellen Garland Technology SFP+LRM10G Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Broadcom oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller SFP+LRM10G kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ von mehr als 10 Jahren.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
SFP+LRM10G kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ von BlueOptics unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den offiziellen Garland Technology SFP+LRM10G 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Blueoptics SFP+LRM10G kompatible10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ ist ein alternativer Ersatz für offizielle Garland Technology SFP+LRM10G 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+. Setzen Sie deshalb ab sofort auf SFP+LRM10G kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die BlueOptics SFP+LRM10G kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten einen vollen Funktionsumfang.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit SFP+LRM10G kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. SFP+LRM10G kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen SFP+LRM10G kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im SFP+LRM10G kompatibel zu Garland Technology 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können SFP+LRM10G 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ kompatibel zu Garland Technology folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des SFP+LRM10G kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Garland Technology Hardware in der der Einsatz des SFP+LRM10G kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. SFP+LRM10G kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Broadcom) und Integrated Circuits (u.a. Mindspeed & Analog Devices). Aus diesem Grund sind SFP+LRM10G für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle BlueOptics SFP+LRM10G kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ Transceiver bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP+
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LRM
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
220 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.