Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 1000 series GCA2100/20 Fusselrasierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 1000 series GCA2100/20 Fusselrasierer
Philips 1000 series GCA2100/20 Fusselrasierer
Philips 1000 series GCA2100/20 Fusselrasierer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114122039
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GCA2100/20
EAN/GTIN:
     8720389030857
Suchbegriffe:
Fussel-Rasierer
Fusselrasierer
Kleiderrasierer
philips fusselrasierer
Fusselrasierer für Textilien
Jederzeit und überall fusselfrei!
Der Philips Fusselrasierer entfernt einfach und schonend kleine Knötchen von Kleidungsstücken und Textilien jeglicher Art. Verleihe deinen Lieblingsstücken einen frischen Touch und verlängere ihre Lebensdauer!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
150 g
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
90 min
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material Messer
Edelstahl
Abnehmbarer Container
Ja
Zum Reisen entwickelt
Ja
Weitere Suchbegriffe: fussel rasierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.