Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113953927
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH3260HS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570122288
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
ELED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
698.4 x 392.85 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Horizontaler Scanbereich
28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
724.6 mm
Display Tiefe
40 mm
Display Höhe
419.8 mm
Displaygewicht
5400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
795 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
7300 g
Leistungen
Zweck
Universal
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
2 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Design
Produktdesign
Digitale A-Platine
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 150 mm
Rahmenbreite (unten)
9 mm
Rahmenbreite (Seite)
9 mm
Rahmenbreite (oben)
9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD WM2020
ab € 30,46*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 403,25*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 143,87*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,90*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 312,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.