Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis I8116-E Video-Zugangssystem 5 MP Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis I8116-E Video-Zugangssystem 5 MP Weiß
Axis I8116-E Video-Zugangssystem 5 MP Weiß
Axis I8116-E Video-Zugangssystem 5 MP Weiß
Axis I8116-E Video-Zugangssystem 5 MP Weiß
Axis I8116-E Video-Zugangssystem 5 MP Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113866903
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02408-001
EAN/GTIN:
     7331021076884
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation
Kleine und leistungsstarke Zugangssicherung

Diese kleine und leistungsstarke Netzwerk-Video-Gegensprechanlage ist für den Außenbereich geeignet und lässt sich auf engstem Raum ganz einfach installieren. Sie verfügt über integrierte Cybersicherheitsfunktionen und unterstützt erweiterte Analysefunktionen auf der Grundlage von Deep Learning.

Unbegrenzte Montagemöglichkeiten

Dank einer Breite von lediglich 48 mm können Sie die AXIS I8116-E überall montieren, wo sie gebraucht wird, an Wänden, Türrahmen und Pfosten. Des Weiteren ist dank Unterputzmontage-Zubehör eine versenkte Wandmontage möglich. Diese leistungsstarke Gegensprechanlage ermöglicht eine schnelle und flexible Installation und hält die Kosten niedrig. Mit nur einem PoE-Kabel können Sie die Zugangssicherheit steigern, indem Sie Schlösser steuern und das System um Videosicherheit ergänzen. Darüber hinaus kann man die I/O-Ports zur engeren Integration mit Lösungen zur Zutrittskontrolle auf den Port eines Lesers umschalten.

Sicher und einfach zu integrieren

Dank der integrierten Cybersicherheitsfunktionen trägt AXIS I8116-E Network Video Intercom zur Vermeidung von unbefugtem Zugriff bei und schützt Ihr System. Zum Beispiel schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk. Diese für den Außenbereich geeignete Netzwerk-Gegensprechanlage ermöglicht die nahtlose Integration mit weltweit führenden VMS-Systemen. Darüber hinaus unterstützt sie SIP (Session Initiation Protocol) für die Integration in IP-Telefonanlagen sowie offene Programmierschnittstellen zur Softwareintegration, einschließlich VAPIX und ONVIF.

Kraftvolle Leistung am Edge

Die AXIS I8116-E ermöglicht Ihnen nicht nur die Identifizierung und Kontrolle von Besuchern Ihres Geländes, sondern lässt sich wie jede andere Überwachungskamera mit Ihrem System verbinden und kann so alles Wichtige aufzeichnen. Diese leistungsstarke Gegensprechanlage unterstützt erweiterte Analysefunktionen auf der Grundlage von Edge-basiertem Deep Learning. Mit AXIS Object Analytics können Sie Menschen und Fahrzeuge erkennen und klassifizieren, wobei alle Funktionen auf Ihre Überwachungsanforderungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus sorgt diese 5-MP-Gegensprechanlage dank WDR für Klarheit, wenn die Szene sowohl dunkle als auch helle Bereiche beinhaltet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Vandalesicher
Ja
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Kamera
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Mindestbeleuchtung
0.15 Lux
Blickwinkel (FOV)
162.3 °
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 827,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,20*
€ 1.152,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,04*
€ 1.134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,40*
€ 1.078,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,72*
€ 1.042,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,61*
€ 984,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.