Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 530 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | iSCSI-Unterstützung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 449 mm |
| Tiefe | 530 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Verpackungsbreite | 780 mm |
| Verpackungstiefe | 588 mm |
| Verpackungshöhe | 338 mm |
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud |
| Schnappschuss | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, SNMP |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 24 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | U.2 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| RAID Level | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | SUSE Linux Enterprise Server |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 12 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 192 GB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Lieferumfang | Rackmontageset | Ja |