Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CB514-1W-308V 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1115G4 8 GB 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Chromebook CB514-1W-308V 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1115G4 8 GB 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CB514-1W-308V 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1115G4 8 GB 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CB514-1W-308V 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1115G4 8 GB 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CB514-1W-308V 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1115G4 8 GB 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CB514-1W-308V 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1115G4 8 GB 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CB514-1W-308V 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1115G4 8 GB 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CB514-1W-308V 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1115G4 8 GB 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CB514-1W-308V 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1115G4 8 GB 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CB514-1W-308V 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1115G4 8 GB 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113356172
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AU0EG.009
EAN/GTIN:
     4711121494895
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Unter dem elegant gestalteten Metallcover des Acer Chromebook 514 aus Aluminium verbirgt sich die Leistung eines Intel® Core™ Prozessors der 11. Generation. Dank der optimierten Konferenzfunktionen können Poweruser sowohl im Büro als auch unterwegs arbeiten und von den Vorteilen einer sicheren Cloud-Technologie profitieren, die es ihnen ermöglicht, nahtlos zwischen Arbeits-, Privat- und Hobbyprojekten zu wechseln.

Beeindruckende Leistung
Wenn Sie unterwegs sind, brauchen Sie ein Notebook, das mit Ihnen mithalten kann. Der Intel® Core™ i7 Prozessor bis zur 11. Generation bietet Ihnen eine Leistungssteigerung um bis zu 40 % im Vergleich zu früheren Generationen. Das Chromebook kann so in weniger als einer Sekunde aus dem Ruhezustand aktiviert werden. Dieses Notebook verfügt außerdem über einen Verschluss für die Webcam, um Ihre Privatsphäre zu schützen, wenn diese nicht verwendet wird.

Kommunizieren mit Stil
Genießen Sie einen lebendigen Sound und makellose Bilder, ohne dabei Ihr Budget sprengen zu müssen. Mit einer Full-HD-MIPI-Webcam, fortschrittlichen Audiotechnologien wie DTS®-Audio und den integrierten Smart Amplifier erhalten Sie qualitativ hochwertigere Videos, glasklaren Klang sowie tiefere Bässe, und schützen gleichzeitig die Lautsprecher vor Schäden, wenn Sie die Lautstärke auf bis zu 256 %2der Lautstärke herkömmlicher Notebooks einstellen.

Elegant und doch robust
Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Arbeit, anstatt sich über Ihr Gerät Sorgen zu machen. Dieses Chromebook verfügt über ein Metallcover mit einem optimierten, verstärkten Design, das mit einem eleganten, modernen Look beeindruckt und gemäß MIL-STD 810H unabhängig nach Militärstandards auf Robustheit geprüft wurde.

Fingerabdrucksensor
Ein integrierter Fingerabdrucksensor (optional) direkt neben der Tastatur ermöglicht das schnelle und sichere Entsperren und Überprüfen der Identität, ohne dass ein Passwort benötigt wird. Da die Fingerabdruckdaten des Benutzers direkt auf dem Chromebook und nicht in der Cloud gespeichert werden, sind sie vor fremdem Zugriff geschützt.

Umfassende Konnektivität
Dieses Chromebook verfügt über eine Vielzahl von praktischen Features, einschließlich Wi-Fi 6, einen integrierten HDMI-Anschluss und zwei USB-C-Ports mit Thunderbolt™ 4-Technologie, um alle alltäglichen Herausforderungen zu meistern.

Robustere, reibungslosere und präzisere Touchfunktion
Tippen, Wischen, Scrollen und Zoomen geht jetzt flüssiger als je zuvor. Das Corning® Gorilla® Glass-Touchpad und die beleuchtete Tastatur bieten Ihnen die optimale Eingabekontrolle, die Sie von einem hochwertigen Chromebook erwarten. Die Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Schrammen schützt die elegante Oberfläche.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Eisen
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1370 g
Breite
323 mm
Tiefe
219.8 mm
Höhe
19.3 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmdiagonale (cm)
35.6 cm
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1115G4
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
12 W
Maximale Turboleistung
28 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 396,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,97*
€ 537,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 449,48*
€ 534,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,81*
€ 518,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,86*
€ 511,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,83*
€ 472,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.